MHE 4 Kladivo z dletom

Št. art.: 600812500
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
Številka izdelka 600812500
EAN/GTIN 4061792264427
Številka proizvajalca 600812500
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

Najzmogljivejše dletno kladivo SDS-plus podjetja Metabo za zahtevna dela v betonu z visoko stopnjo odstranjevanja
Popolna ergonomija zaradi težišča blizu roke in optimizirane oblike ročaja
Metabo VibraTech (MVT): Vgrajen sistem blaženja za zmanjšanje vibracij za zaščito zdravja
Enostavno dostopno blokirno stikalo za sekanje pri neprekinjenem delovanju
Izbirno zmanjšanje energije udarca za delo z mehkejšimi materiali
Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu: Preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja
Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem.
Delovna luč LED za optimalno vidljivost območja sekanja
Indikator obrabe ogljikovih ščetk
Spremenljiv ročaj za lok se lahko obrne za 360° in je nastavljiv za optimalen delovni položaj.

Obseg dobave
Ročaj, metaBOX 185 XL

Lastnosti:

  • Širina: 100 mm
  • Teža brez omrežnega kabla: 5 kg
  • Višina: 250 mm
  • Dolžina kabla: 3,9 m
  • Dolžina: 380 mm
  • Max. Energija posameznega udarca (EPTA): 4,2 J
  • Max. Število udarcev: 4350 /min
  • Dletenje: 13,9 m/s²
  • Merilna negotovost K: 3 dB(A)
  • Merilna negotovost K: 1,5 m/s²
  • Nazivna vhodna moč: 1050W
  • Raven zvočnega tlaka: 94 dB(A)
  • Vpenjalo orodij: SDS-plus

Obseg dobave:

Ročaj za lok
metaBOX 185 XL