Stopnice na ploščadi 45° mobilne Širina stopnice 800 mm 8 stopnic Aluminijasta rebrasta

Št. art.: 600788
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Stopnice s platformo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 600788
EAN/GTIN 4031405007888
Številka proizvajalca 600788
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Dejstva
  • Premestljiva stopniščna ploščad iz aluminija z naklonom 45°
  • Širina stopnic in ploščadi: 800 mm
  • Dolžina ploščadi: 460 mm
  • Zadnja stopnja (globina: 225 mm) nameščen na isti višini kot platforma (skupna stopalna površina: 685 mm)
  • Stopnice in platforme so standardno iz aluminija z rebri (R 11), po želji pa so na voljo tudi z drugimi oblogami.
  • Ročaj na obeh straneh in 3-stranska ograja platforme Ø 40 mm s privitimi povezovalnimi elementi serijsko (višina ograje: 1.100 mm)
  • Dve krmilni kolesi Ø 100 mm na vzpenjalnem delu in dve fiksni kolesi Ø 125 mm kot prečni podvozje na podporni del zagotavljajo enostavno premikanje z mesta na mesto, vgrajeni zavori (Totalstop) pa poskrbijo za varno stojišče.
  • Enostavna montaža zaradi dobave v vnaprej sestavljenih sklopih, vključno z navodili za montažo
  • Največja obremenitev: 1,5 kN/m2, obremenitev stopnice 150 kg, skupna obremenitev 300 kg
  • Napotek: Standardna oprema vključuje spojne dele iz pocinkanega jekla, ki so primerni za notranjo uporabo. Za doplačilo so na voljo tudi iz nerjavečega jekla, kar je priporočljivo za zunanjo uporabo.
  • Izdelano v skladu z evropskimi standardi DIN EN ISO 14122 in DIN EN 131-7.
  • Ta izdelek je izdelan po naročilu in ga ni mogoče zamenjati.
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: ISO 14001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Nad glavo: 2430 mm
  • Vrsta gradnje: 45°
  • Vrsta gradnje: 45°
  • Tla: Aluminij naguban
  • Širina šasije: 1000 mm
  • Višina: 2780 mm
  • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Navpična višina: 1670 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Ne
  • Število korakov/prečk: 8 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 225 mm
  • Širina koraka: 800 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov