UHE 2660-2 Quick Set Multi breaker

Št. art.: 600697510
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kombinované kladivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 600697510
EAN/GTIN 4007430309587
Številka proizvajalca 600697510
L-število L01760 100131
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Večnamensko kladivo s 4 funkcijami: Za vrtanje s kladivom, vrtanje v dveh zobnikih in sekanje
  • Metabo Quick: hitra menjava med SDS-plus držalom kladiva in hitrim držalom za vrtanje v les in kovino
  • Vario (V) elektronika za delo s hitrostmi, ki so odvisne od materiala
  • Regulacijsko kolesce za predizbiro hitrosti in jakosti udarca
  • Dvohitrostni menjalnik: za učinkovito vrtanje v les in kovino
  • Metabo Marathon motor z zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo
  • Visoko zmogljiv udarni mehanizem, natančno nameščen v ohišju iz aluminijaste zlitine: trpežen in robusten
  • Popolna ergonomija zaradi težišča blizu roke in optimizirane oblike ročaja
  • Zaščita preklopnega stikala na dnu pred poškodbami in prahom
  • Metabo S-automatska varnostna sklopka: za varno delo
  • Medsebojno blokirano stikalo za udobno delo pri neprekinjeni uporabi
  • Kabelno zaščitna kroglična tuljava za optimalno svobodo gibanja pri delu
  • S metaBOXom, pametno rešitvijo za prevoz in shranjevanje

    Razpon dobave
  • Priključek za kladiva za orodja z vstavnim koncem SDS-plus, hitrovpenjalni priključek za vrtalnike za orodja s cilindrično stranico, gumiran dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtanja, metaBOX 145 L, komplet svedrov/sekal SDS-plus (10 kosov). )

Lastnosti:

  • Vrtanje v kovino: 3.3 m/s²
  • Vrtanje betona s kladivnimi vrtalniki: 26 mm
  • Vrtanje ØØ v zid s svedri: 68 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 13 / 6 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 32 / 28 mm
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 790 / 1860 /min
  • Teža brez omrežnega kabla: 3.1 kg
  • Vrtanje betona s kladivom: 12.9 m/s²
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 1050 / 0 - 2500 /min
  • Max. Energija posameznega udarca (EPTA): 2.8 J
  • Max. število udarcev: 4200 /min
  • Dletenje: 8.5 m/s²
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 2.4 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 800 W
  • Raven zvočnega tlaka: 88 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 99 dB(A)
  • Premer vpenjalnega vratu: 50 mm
  • Nosilec orodja: SDS-plus

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov