Zaščitna rokavica uvex phynomic okrogle velikosti 5

Št. art.: 6004905
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Velikost rokavic 5
Kategorija zaščite Kategorija I
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6004905
EAN/GTIN 4048612046098
Številka proizvajalca 6004905
L-število L01690 86
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • S številnimi različnimi modeli je serija uvex phynomic idealna za vse dejavnosti, pri katerih je potrebna spretnost. Te zaščitne rokavice se prilegajo kot ”druga koža” ter so izjemno lahke in prožne - ne da bi se roke potile. Uvex phynomic allround so rokavice, ki so vsestransko uporabne.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna rokavica
  • Ime izdelka: uvex phynomic allround
  • Vrsta izdelka: Montažne rokavice
  • Barva (filter): siva/črna
  • Izvedba: s pleteno manšeto
  • Prevleka: Vodna polimerna pena
  • Velikost: 5
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: Poliamid (PA)/elastan