PENTA 24N100J050 IC908 5-robi rezalni vložki polnega premera za natančen vrez mehkih obdelovalnih materialov

Št. art.: 6004811
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6004811
EAN/GTIN 7291075239218
Številka proizvajalca 6004811
L-število L24080 256

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,5 mm, globina reza, maks (CDX) 3,5 mm, širina reza (CW) 1 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3,5 mm
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,07 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov