GFR 2JS - 6D IC354 Enorezilni rezalni vložek za vrez in odrez mehkih obdelovalnih materialov, materialov za cevi, majhnih premerov

Št. art.: 6002690
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6002690
EAN/GTIN 7291075211283
Številka proizvajalca 6002690
L-število L23930 458

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,02 mm, širina reza (CW) 2 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 0,02 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 2 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,1 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov