GFR 2S - 8D IC354 SELF-GRIP, rezalni vložki za odrezovanje in zarezovanje s fiksnim prislonom, za zmanjšanje ostružkov

Št. art.: 6002554
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6002554
EAN/GTIN 7291075055528
Številka proizvajalca 6002554
L-število L23930 322

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,02 mm, širina reza (CW) 2,2 mm

Lastnosti:

  • Spanformer C..
  • Kotni polmer (RE) 0,02 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 2,2 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,1 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov