DGN 5003W IC354 Dvostranski rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje Oblikovalci odrezkov s srednjo pregrado za trde materiale obdelovancev in neprekinjen rez

Št. art.: 6002521
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6002521
EAN/GTIN 7291075196429
Številka proizvajalca 6002521
L-število L23940 942

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, kotni polmer (RE) 0,3 mm, širina reza (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 19 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,3 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,33 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,12 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 19 mm

Ustreznih izdelkov