DGL 6303C-4D IC354 Dvostranski rezalni vložki za odrezovanje palic, trdih materialov in v zahtevnih primerih uporabe.

Št. art.: 6002405
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 6002405
EAN/GTIN 7291075206166
Številka proizvajalca 6002405

Opis

Opis:

Rezalni vložki, kotni radius (RE) 0,35 mm, širina reza (CW) 6,35 mm, skupna dolžina (OAL) 19,1 mm

Lastnosti:

  • Radius kota (RE): 0,35 mm
  • Smer (HAND): Leva stran
  • Širina reza (CW): 6,35 mm
  • Največji posuv pri rezanju utorov (fg(max):): 0,3 mm/obrat
  • Min. posuv pri vrezovanju (fg(min):): 0,12 mm/obrat
  • Celotna dolžina (OAL): 19,1 mm