DGR 3102C-6D IC354 Dvostranski rezalni vložki za odrezovanje palic, trdih obdelovalnih materialov in za težke primere uporabe

Št. art.: 6002350
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6002350
EAN/GTIN 7291075206036
Številka proizvajalca 6002350
L-število L23940 673

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,2 mm, največja globina rezanja (CDX) 18 mm, širina rezanja (CW) 3,1 mm, skupna dolžina (OAL) 21 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3,1 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,18 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,08 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 21 mm

Ustreznih izdelkov