Stenski nosilec, nastavljiv, pocinkano jeklo

Št. art.: 60019
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 60019
EAN/GTIN 4031405600195
Številka proizvajalca 060019
L-število L90110 671
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Nastavljiv stenski nosilec
  • Za lestve gredi
  • Pocinkano jeklo
  • Napotek: Za lestve z 4 – 9 klini je potrebno 2 komplet (= 4 kosov) stenskih nosilcev, za lestve z 10 – 15 klini 3 komplet (= 6 kosov) stenskih nosilcev, za lestve z 16 – 24 klini 5 komplet (= 10 kosov) stenskih nosilcev
  • 1 komplet = 2 kosov (1 x desno, 1 x levo). Mozniki in vijaki namesto matic in vijakov se lahko uporabljajo za pritrditev na gred samo, če je bila njihova ustreznost dokazana na mestu uporabe vodnikov. Izberejo se glede na silo, ki deluje na sidrno točko lestve, kot jo določi proizvajalec.
  • Mozniki in vijaki za stensko montažo niso vključeni v obseg dobave. Za več informacij se obrnite na priznane dobavitelje moznikov.

Lastnosti:

  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razpon nastavitve: 150 mm
  • Največja razdalja stene: 300 mm
  • Najmanjša razdalja stene: 150 mm