Kombinirani ključ UD profil 15 mm

Št. art.: 6001480
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6001480
EAN/GTIN 4010886600146
Številka proizvajalca 6001480
L-število L60160 643
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3113, oblika B, ISO 3318, ISO 7738
Velikosti 5 in 5,5 mm s šesterokotnim obročem, od 6 mm s profilom UD
Hrom vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Primerno kovano in profesionalno obdelano
Obroč: z ročajem in pod kotom 10°, s profilom UD za nežen prenos sile
Preobremenitev se kaže v deformaciji
Globoko ležeče ali poševne matice ali vijake lahko varno uporabljate z ročajem. ali vijake s poglobljenim ležiščem lahko varno upravljate z obročem z ročico
Visokokakovostna industrijska kakovost za zahtevno stalno uporabo
* Ni standardizirano

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 32 mm
  • Skupna višina [mm]: 21 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 211 mm
  • Teža [funtov]: 0,310 funtov
  • Širina glave 1 [mm]: 22,2 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 34 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 11,5 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 6,7 mm
  • Višina odmika 1: 19 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Površina: kromiran
  • Obročna ročica: 10°
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 15
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez