GFN 4.8W IC20 Enorezilni rezalni vložek z dvojnim kanalom za ostružke za vrez in odrez jekla in nerjavnega jekla

Št. art.: 6000341
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6000341
EAN/GTIN 7291075210637
Številka proizvajalca 6000341
L-število L23930 143

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,28 mm, širina reza (CW) 4,8 mm

Lastnosti:

  • Spanformer W
  • Kotni polmer (RE) 0,28 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 4,8 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,3 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov