GFF 4N IC20 Rezalni vložki za aksialno žlebljenje

Št. art.: 6000026
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6000026
EAN/GTIN 7291075261905
Številka proizvajalca 6000026
L-število L23930 77

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za aksialno žlebljenje/struženje, širina rezanja (CW) 4 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 35 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,25 mm
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,18 mm/vrt
  • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,04 mm/vrt

Ustreznih izdelkov