Glavni valj za pometanje je mehak/naraven

Št. art.: 6.987-440.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 6.987-440.0
EAN/GTIN 4039784832657
Številka proizvajalca 6.987-440.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Z naravnimi ščetinami, še posebej za drobni prah, ki pometava po gladkih tleh v notranjosti.

Lastnosti:

  • Premer: 300 mm
  • teža, vključno z embalažo: 9,8 kg
  • Dolžina dodatne opreme: 1000 mm