Sesalna krtača DN 35

Št. art.: 6.900-697.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6.900-697.0
EAN/GTIN 4002667272413
Številka proizvajalca 6.900-697.0
L-število L00940 1961
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Ovalna in vrtljiva sesalna krtača (DN 35) s prilagodljivimi plastičnimi ščetinami za temeljito čiščenje.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 115 x 75 x 85 mm
  • Teža: 0 kg
  • teža, vključno z embalažo: 0 kg
  • Količina: 1 kosov
  • Standardni nazivni premer: 35