Cev z dvojnim curkom, 960 mm

Št. art.: 6.394-665.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 6.394-665.0
EAN/GTIN 4039784390782
Številka proizvajalca 6.394-665.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Brezstopenjska regulacija delovnega tlaka neposredno na ročaj pri polni prostornini vode. Posebej primeren za kmetijstvo (npr. Čiščenje hlevov).

Lastnosti:

  • navoj priključka: M22 x 1,5
  • teža, vključno z embalažo: 1,6 kg
  • Dolžina: 960 mm
  • Maks. delovni pritisk: 310 barov
  • Temperatura: Največ 150 °C.