Visokotlačna cev, 10 m, DN 6, 250 bar,

Št. art.: 6.391-238.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6.391-238.0
EAN/GTIN 4039784146365
Številka proizvajalca 6.391-238.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS cevni kolut

s patentiranim AVS-priklop v pištoli (vrtljivo nameščen) in ročnim vijačnim priključkom. M 22 x 1,5 z zaščito proti pregibu. NW 6/155 °C/250 barov

Lastnosti:

  • navoj priključka: 1 x M22 x 1,5 / 1 x priključek navijalnega bobna AVS
  • teža, vključno z embalažo: 1,7 kg
  • Dolžina: 10 m
  • Maks. Tlak: 250 barov
  • Nazivni premer: DN 6
  • Temperatura: Največ 155 °C.