Visokotlačna cev z dolgo življenjsko dobo, 20 m, DN 8, 400 bar,

Št. art.: 6.390-208.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6.390-208.0
EAN/GTIN 4002667388961
Številka proizvajalca 6.390-208.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključek za cev

20 m visokotlačna cev Longlife 400 (DN 8) s patentirano AVS-priklop v pištoli (vrtljivo nameščena) in ročnim vijačnim priključkom. M 22 x 1,5, z zaščito proti pregibu. Z dvojnim jeklenim vložkom iz jeklene žice z visoko mejo elastičnosti. Nadaljnji ključni podatki: NW 8/155 °C/400 barov.

Lastnosti:

  • navoj priključka: 1 x M22 x 1,5 / 1 x priključek navijalnega bobna AVS
  • teža, vključno z embalažo: 6,5 kg
  • Dolžina: 20 m
  • Maks. Tlak: 400 barov
  • Nazivni premer: DN 8
  • Temperatura: Največ 155 °C.