Sesalne ustnice, odporne na olje, nagubane, 1210 mm

Št. art.: 6.273-252.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6.273-252.0
EAN/GTIN 4002667814170
Številka proizvajalca 6.273-252.0
L-število L00950 200250
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Sesanje radija je sestavljen iz sprednjega in zadnjega sesalnega roba. Dolžina je 1210 mm. Sesalne ustnice so nagubane in izdelane iz visokokakovostnega, na olje odpornega in prozornega poliuretana z dolgo življenjsko dobo. Primerno za vse skupne talne obloge.

Lastnosti:

  • Barva: Prosojna
  • teža, vključno z embalažo: 1,3 kg
  • Dolžina: 1210 mm
  • Količina: 2
  • Tip Sesanje ustnice: Odporna na olje, fluted

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico