Nastavek za visokotlačne cevi, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Št. art.: 6.110-052.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6.110-052.0
EAN/GTIN 4054278255538
Številka proizvajalca 6.110-052.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Primerno za živilski sektor: 20 m dolga visokotlačna cev (DN 8) s sivim zunanjim stropom, ANTI!Twist in EASY!Lock ročnim nastavkom.

Lastnosti:

  • navoj priključka: 2 x ENOSTAVNO!Zakleni
  • teža, vključno z embalažo: 4,6 kg
  • Dolžina: 20 m
  • Maks. Tlak: 250 barov
  • Nazivni premer: DN 8
  • Temperatura: Največ 155 °C.