Visokotlačna cev, 15 m, DN 6, 250 bar,

Št. art.: 6.110-037.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6.110-037.0
EAN/GTIN 4054278194509
Številka proizvajalca 6.110-037.0
L-število L00950 200081
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključek

za cev Visokotlačna cev (DN 6), dolga 15 m, za do 250 barov delovni pritisk. Z ANTI!Twist za kolute za cevi z AVS-priklop. 2. End je opremljen z ročnim vijačnim priključkom EASY!Lock.

Lastnosti:

  • navoj priključka: 1 x EASY!Lock / 1 x priključek navijalnega bobna za cev AVS
  • teža, vključno z embalažo: 2,6 kg
  • Dolžina: 15 m
  • Maks. Tlak: 250 barov
  • Nazivni premer: DN 6
  • Temperatura: Največ 155 °C.