Visokotlačna cev z dolgo življenjsko dobo, 20 m, DN 8, 400 bar,

Št. art.: 6.110-028.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6.110-028.0
EAN/GTIN 4054278194400
Številka proizvajalca 6.110-028.0
L-število L00940 1755
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključek

za cev 20 m visokotlačna cev (DN 8) za tlake do 400 barov. S priključkom navijalnega bobna za cev AVS in 2-kratnim jeklenim vložkom. EASY!Zakleni ročno namestitev na drugi strani cevi.

Lastnosti:

  • navoj priključka: 1 x EASY!Lock / 1 x priključek navijalnega bobna za cev AVS
  • teža, vključno z embalažo: 6,1 kg
  • Dolžina: 20 m
  • Maks. Tlak: 400 barov
  • Nazivni premer: DN 8
  • Temperatura: Največ 155 °C.