Visokotlačna cev z dolgo življenjsko dobo, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Št. art.: 6.110-024.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6.110-024.0
EAN/GTIN 4054278292045
Številka proizvajalca 6.110-024.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

1,5 m kratka visokotlačna cev (DN 8). Obe strani z udobnim vijačnim priključkom EASY!Lock za robusten in hiter priklop. Trpežen in zasnovan za tlak do 400 barov.

Lastnosti:

  • navoj priključka: 2 x ENOSTAVNO!Zakleni
  • teža, vključno z embalažo: 0,8 kg
  • Dolžina: 1,5 m
  • Maks. Tlak: 400 barov
  • Nazivni premer: DN 8
  • Temperatura: Največ 155 °C.