Visokotlačna cev, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Št. art.: 6.110-020.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6.110-020.0
EAN/GTIN 4054278438047
Številka proizvajalca 6.110-020.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

  • Visokotlačna cev, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Lastnosti:

  • navoj priključka: 2 x ENOSTAVNO!Zakleni
  • teža, vključno z embalažo: 2,6 kg
  • Dolžina: 15 m
  • Maks. Tlak: 250 barov
  • Nazivni premer: DN 6
  • Temperatura: Največ 155 °C.