Dvojni obročni ključ naravnost Torx E10xE12

Št. art.: 59TX.10X12
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 59TX.10X12
EAN/GTIN 3148511139707
Številka proizvajalca 59TX.10X12
L-število L60130 4651
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ravni obročni ključ s profilom TORX®: Idealno za mesta z omejenim ali nemogočim dostopom po višini za obojestranski ključ z ročico in vtičnico
  • Kot vrtenja 30° z obračanjem ključa zaradi posebnega metličenja
  • Kromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: E10XE12
  • B x B1 [mm]: 12,7 x 14,8
  • E x E1 [mm]: 7,0 x 8,2
  • B [mm]: 150
  • L [mm]: 141
  • Torks [št. ]: E10 x E12
  • Številka: E10 x E12
  • [g]: 35