Dgu-Turbo diamantni brusni krožnik 100X2

Št. art.: 598061
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
Številka izdelka 598061
EAN/GTIN 9009015980612
Številka proizvajalca 598061
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Beton, naravni kamen in splošni gradbeni materiali.
  • Podrobnosti: Turbobrusilni obroč za finejši vzorec brušenja in čisto zaključno obdelavo robov.
  • Hitro odstranjevanje prahu.
  • Redukcijski obroč 22,23-16 mm je dobavljen s premerom 100 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: STS-T THS05 DIAMANTNI BRUSILNI DISK
  • Velikost zrnja: 30
  • Primerno za materiale: univerzalni
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : 23 - 6 - 7 X 16
  • Dimenzije (D x D x V): 100 x 20 x 22,23 mm
  • Premer: 100 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Droben vzorec brušenja in čista končna obdelava robov
  • Hitro odstranjevanje prahu.
  • Navdušujoča zmogljivost in življenjska doba.

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Kotni brusilnik