Diamantni brusni lonec STARTEC XP-P D×G×V (mm), 125×25×20, Tip: D64

Št. art.: 597966 D64
Popust
341,04 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: D
  • Oblika: 12V9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost D64
Specifikacija D64BXP-P STARTEX XP-P
Oblika 12V9
⌀ plošče D 125 mm
Širina plošče T 25 mm
⌀ izvrtine H 20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani 3 mm
Višina brusne obloge X 10 mm
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 597966 D64
EAN/GTIN 9003172004648
Številka proizvajalca 34056064
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela aplikacije

Karbidna trdina
 
Umetna masa, GFK
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi brusni lonci z diamantno oblogo in kovinskim vezivom, s povečano trdnostjo in optimizirano zmogljivostjo vezanja diamantnih zrn. Zmanjšanje rezalnih sil zaradi optimalne kombinacije zrn in veziva omogoča največjo zmogljivost brušenja in hitrost podajanja. Največja trdnost robov izboljšuje natančnost profila tudi pri visokih podajanjih in podaljšuje intervale poravnavanja pri konstantnih rezultatih obdelave površine. Specifikacija: D64BXP-P STARTEX XP-P.

Uporaba:

Visokozmogljivo brušenje (brušenje utorov) rotirajočih rezalnih orodij v celoti iz karbidne trdine. Za mokro brušenje z oljem (priporočeno) ali emulzijo/vodo.