{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Postopek brušenja | Ostrenje orodij | |
| Brusno sredstvo | Diamant | |
| Kratica za brusno sredstvo | D | |
| Zrnatost | D64 | |
| Specifikacija | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
| Oblika | 12A2D | |
| ⌀ plošče D | 100 mm | |
| Širina plošče T | 25 mm | |
| ⌀ izvrtine H | 20 mm | |
| Širina brusne obloge W na čelni strani | 6 mm | |
| Višina brusne obloge X | 2 mm | |
| Vrsta izdelka | Brusni krožnik |
| Številka izdelka | 597700 D64 | |
| EAN/GTIN | 9003170380126 | |
| Številka proizvajalca | 38012 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |