Kalibracijski kvadratni priključni del f.735/5 L.27,6mm

Št. art.: 59011003
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
Vrsta izdelka Natično orodje s 4-kotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 59011003
EAN/GTIN 4018754192311
Številka proizvajalca 59011003
L-število L60010 4206
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Brez kroglice ali zatiča (primerno samo za umerjanje)
  • Optimalni rezultati meritev med kalibracijo z zmanjšanjem bočnih sil

Lastnosti:

  • Kvadratni zunanji pogon (palec): 3/8”
  • Izhodni kvadratni zunanji (palec): 3/8”
  • za art.: 735/5
  • Vel.: 3
  • Dolžina mm (L): 27,6 mm
  • Masa: 17 g