Centrirni sveder za pločevino Power Charge Plus, Rezalni material: HSS-CO

Št. art.: 589805 HSS-CO
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Rezalni material Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS-CO

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS-CO
6 mm
Dolžina 55 mm
Vrsta izdelka Centrirni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 589805 HSS-CO
EAN/GTIN 4059952536491
Številka proizvajalca 2608900503
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Sistem za hitro menjavo za večjo učinkovitost – namestitev centrirnega svedra na adapter je vedno težka naloga. To stane profesionalce čas in denar. Z EXPERT Power Change Plus lahko žage luknjarice zamenjate v nekaj sekundah, zahvaljujoč pametnemu adapterju Bosch na en klik. Sistema brez ključa ni treba pritrditi z vijaki ali sorniki. Ena žaga luknjarica je preprosto potisnjena ven, druga pa je potisnjena noter. Kljub tej očitni preprostosti EXPERT Power Change Plus še vedno zagotavlja fiksno povezavo: Zahvaljujoč ojačani gredi in tesno prilegajočem se vodilnemu svedru ima dejansko manj zračnosti kot običajni sistemi. Bosch sistem žag luknjaric EXPERT Power Change Plus je zasnovan tako, da uporabnikom žag luknjaric zagotavlja najboljšo povezavo in največjo učinkovitost. S tem prihranite čas in opravite najtežje naloge na visoki ravni. Za uporabo z Bosch adapterjem Power Change Plus in adapterjem za hitro sprostitev: za natančnost in robustnost.

Primerno za:

Vpenjalo PC Plus za uporabo žagami luknjaricami EXPERT Sheet Metal PC Plus z globino rezanja 5 mm.