{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zamenljivo orodje | Einsteckwerkzeug | |
| Serija | 732G/10 | |
| Širina b | 11,5 mm | |
| Višina h | 6 mm | |
| Zev ključa | 7 mm | |
| Medosna razdalja S | 45 mm | |
| Natično držalo | 9×12 mm | |
| Material | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
| Orodje s funkcijo raglje | Ne | |
| Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
| Številka izdelka | 58620007 | |
| EAN/GTIN | 4018754141296 | |
| Številka proizvajalca | 58620007 | |
| L-število | L60010 3902 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |