Kvadratni adapter D.15,5 mm D. 29 mm

Št. art.: 58524091
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
Vrsta izdelka Držala za merilne ure

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 58524091
EAN/GTIN 4018754181209
Številka proizvajalca 58524091
L-število L60010 3402
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • 3/8 do 1/2”

Lastnosti:

  • Premer (mm): 29 mm
  • Zunanji kvadrat [palec]: 1/2 ″
  • Dolžina mm (L): 15,5 mm
  • Notranji kvadrat [palec]: 3/8 ″
  • Masa: 28 g