List krožne žage za kovino, izmenični zob s fazo univerzalni, ⌀ lista D: 136mm

Št. art.: 584095 136
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ lista D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: Karbidna trdina

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
⌀ lista D 136 mm
⌀ izvrtine 20 mm
Primerno za material kovinski
Število zob 30
Širina reza B 1,6 mm
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 584095 136
EAN/GTIN 4062406133511
Številka proizvajalca 584095 136
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S karbidno trdino, precizna izvedba s čvrstim osnovnim listom, z dušenjem hrupa. Bogato dimenzionirana rezila iz karbidne trdine dopuščajo pogosto ostrenje.
Vpenjalna izvrtina ⌀ 20 mm.

Uporaba:

Za krožne, ploščadne, nihajne, čelilne in zajeralne žage.
Univerzalni list za krožne žage za rezanje različnih materialov, npr. ravnih in kotnih železnih profilov, aluminija in drugih nž-kovin. Ravni zob s posnetim robom do ⌀ 250 mm, izmenični zob s posnetim robom od ⌀ 300 mm.

Opomba:

Druge liste za krožne žage najdete v skupini 17.