Žica iz karbidne trdine za rezanje keramičnih ploščic, opeke, litega železa itd.

Št. art.: 582990
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Dolžina lista: 300

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Dolžina lista 300 mm
⌀ žice 2,5 mm
Vrsta izdelka Žice za žaganje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 582990
EAN/GTIN 7311518017798
Številka proizvajalca 216-300-R
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Izvedba:

Dolžina žice 300 mm. ⌀ žice 2,5 mm.