Varnostni čevelj do gležnjev, črn, kraljevsko modri, SL 84ESD - S2 - W12 - Vel. 44

Št. art.: 58212-44
Cena na 1 par
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
Številka izdelka 58212-44
EAN/GTIN 4043692285061
Številka proizvajalca 58212-44
Proizvajalec/odgovorna oseba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Opis

Opis:

  • Oprema:
    • SL 84 ESD - S2 - W12 - Vel.44
    • SRC
    • varnostni čevelj do gležnjev
    • Vodoodporno gladko usnje
    • Sistem MPU INNOFLEX
    • alu-tec aluminijasta kapica
    • MPU zaščita za konico
    • aktiv-X funkcionalna oblačila
    • MPU-Rebound-sistem
    • primerno za oskrbo z vložki – DGUV 112-191

  • Vrhnji material:
    • Pri ATLAS® se uporabljajo izključno goveje kože najboljše kakovosti.
    • Izredno skrbna izbira omogoča, da se uporablja samo brezhibno, visokokakovostno in mehko usnje.
    • ATLAS Waterproof gladka usnja mora biti odporna na posebne izzive skozi celoten delovni dan.
    • Približno 2 mm debelo goveje usnje z izrazitim vzorcem se odlikuje zlasti po trajni vodotesnosti, ki zagotavlja suhe noge več ur.
    • Poleg tega je posebej dihanje, trajen in oblikovno stabilen.

  • Podplat:
    • ATLAS® združuje najsodobnejše tehnologije in anatomsko prilagojene potrebe vsakega uporabnika.
    • Novi INNOFLEX SYSTEM® je celovit koncept podplatov, ki podpira tekača v vsaki fazi gibanja.
    • Od prvega do zadnjega stika s tlemi je podplat ves čas usmerjen po isti naravni liniji poteka sile, INNOFLEX LINE.
    • Optimalno usmerja sile od pete do konice in tako podpira naravno potek sil.
    • Za ustrezen vnos energije, torej blaženje, so odgovorna posebna območja, kot je npr. CLOUDZONE v peti.
    • Velike stopnice, ki so opremljene s posebnim materialom MPU®, ki absorbira energijo, absorbirajo energijo in jo nato namensko vračajo v gibalni proces.
    • Tako je mogoče zagotoviti neprekinjeno delo brez utrujenosti skozi celoten delovni dan.

  • Zaščitna kapica:
    • Tehnologija Alu-tec®: Nova lahkotnost
    • Aluminij se že vrsto let uporablja kot visokotehnološki material v letalstvu in avtomobilski industriji, danes pa tudi v številnih varnostnih čevljih ATLAS.
    • Anatomsko oblikovana zaščitna kapica iz aluminija je posebej lahka in prestavi težišče čevlja na sredino stopala.
    • Tako aktivno preprečuje nesreče zaradi spotikanja zaradi neravnovesja.
    • Tudi toplotno nevtralno obnašanje aluminija preprečuje nastanek hladnih mostov v notranjosti čevlja in tako zagotavlja prijetno klimo za noge v vseh letnih časih.

  • Zaščita konic:
    • Zlasti pri delu v klečečem položaju lahko po daljšem času pride do obrabe na konici čevlja.
    • Te se lahko z uporabo odporne zaščite MPU za konice znatno zmanjšajo, s čimer se podaljša življenjska doba čevlja.

  • Notranja podloga:
    • Zlasti v vsakdanjem delovnem življenju, ko je fizična obremenitev velika, so lastnosti uravnavanja temperature ne le zahtevane, ampak tudi pričakovane.
    • Funkcionalna podloga Active-X je sinonim za najvišjo kakovost in inovativno tehnologijo ter nosilcu zagotavlja trajno, aktivno uravnavanje vlage.
    • Aktivna funkcionalna podloga uravnava vlago in poskrbi, da se čevlji hitro posušijo.
    • Ne barva, je prijazen do kože in odporen proti drgnjenju.

  • SISTEM MPU-REBOUND:
    • Zdravo delo z ustreznim blaženjem
    • Novi MPU-REBOUND-SYSTEM podjetja ATLAS® omogoča občutno bolj nežno in manj utrudljivo tekanje.
    • Osnova za izjemno udobje pri hoji je inovativen sistem podplata, ki nosilcu zagotavlja razbremenitev pritiska, blaženje in dinamiko.
    • Za to poskrbi popolno sodelovanje med vložkom, ki razbremeni pritisk, in lahkim ter odzivnim MPU-penastim materialom.

  • DGUV 112-191:
    • ATLAS® vam ponuja široko paleto različnih ortopedskih vložkov.
    • Izdelki, označeni s tem simbolom, so v skladu s pravilom DGUV 112-191 primerni za ortopedske vložke.
    • Odločilno za to je označba v čevlju.