Izvijač SwissGrip VDE Slim

Št. art.: 58100.0-80/2.5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 58100.0-80/2.5
EAN/GTIN 7610733273102
Številka proizvajalca PB 58100.0-80/2.5
L-število L60060 2814

Opis

Opis:

  • izvijač SwissGrip VDE, popolnoma izoliran do 1000 V AC / 1500 V DC po IEC/EN 60900
  • za vijake z zarezami
  • preverjen z VDE, varno delo do 1000 V AC ali 1500 V DC
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno vpetje v vijake
  • izkrivljen ročaj z mehko površino, prijeten občutek za oprijem in visok prenos navora
  • barvna koda po vrsti vijaka, hitra identifikacija
  • materializacija visoke kakovosti, odporna na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
.

Lastnosti:

  • Debelina rezila: 0.4 mm
  • Dolžina rezila: 80 mm
  • Izvijač polne dolžine: 165 mm
  • Profil: za vijake z zarezami
  • Širina rezila: 2.5 mm
  • Za kovinske vijake M: 1.6 mm