Kamenski žleb s keramično vezavo 45x10/3l100 mm 89A FEINA400

Št. art.: 578
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 578
EAN/GTIN 9003170005784
Številka proizvajalca 578
L-število L50140 431
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Keramični votli kamni za dleta se prednostno uporabljajo za honiranje orodij z bližnjimi zobmi. Različne velikosti zrnc vam omogočajo, da prilagodite svoje orodje. Stožčasta oblika vam omogoča brušenje in odstranjevanje napak vse do osnove zoba.

Lastnosti:

  • Oblika: 90HM VOTLI KAMEN ZA DLETA
  • Velikost zrnja: 400
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : 89AFEIN
  • Dimenzije (Š x C / C1 l D): 45 x 10 / 3 l 100 mm
  • Premer: 45 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Izvrtina: 100 mm

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za brušenje orodij z bližnjimi zobmi