Krožnikasta ščetka, keramična brusna zrna (CER), ⌀ 100 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 575032 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zrnatost 80
⌀ ščetke D1 100 mm
⌀ krožnika D2 106 mm
Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Stopnja preciznosti groba
Debelina ščetin 1,2 mm
⌀ delovne površine 100 mm
⌀ izvrtine d1 22 z utorom mm
Dolžina ščetin H1 35 mm
Priporočeno število vrtljajev 1.400 min-1 - 1.700 min-1
Maksimalno število vrtljajev 3.500 min-1
Podajanje 3.000 mm/min - 5.500 mm/min
Primik 0,8 (fina)–1,5 (groba) mm
Vrsta izdelka Krožnikasta ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 575032 80
EAN/GTIN 4045197892744
Številka proizvajalca 575032 80
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Krožnikaste ščetke z zelo gostimi brusnimi ščetinami (po celotni površini), trdo zalitimi v telesu iz umetne mase. Ščetine se medsebojno podpirajo, kar zagotavlja veliko obstojnost oblike. Zelo dolga življenjska doba.
Najlonske ščetine z deležem keramičnih brusnih zrn. Agresivnejši učinek brušenja.
Z vzdolžnim utorom za vpenjanje na trne za rezkalne glave (DIN 6357) in kombinirane trne za rezkarje (DIN 6358).

Prednosti:

  • Naknadna obdelava obdelovanca neposredno po procesu odrezovanja.
  • Ponovljivi rezultati zaradi nenehnega sproščanja novih brusnih zrn.
  • Procesna varnost zaradi velike trdnosti in natančnosti oblike.
  • Hitra in zanesljiva namestitev brez dodatnega pribora.
  • Zelo visoka natančnost krožnega teka.

Uporaba:

Na CNC obdelovalnih centrih in pri robotski obdelavi, zlasti za mokro brušenje z uporabo hladilnih mazalnih sredstev. Obdelava ravnih obdelovancev: natančno posnemanje zarobka, posnemanje robov, fina obdelava po rezkanju, zaključna obdelava tesnilnih ali kontaktnih površin.

Opomba:

Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov