Ročna žična ščetka ravna jeklena žica 0,35 mm, Število vrst z žico: 4

Št. art.: 575000 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.450 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vrst z žico Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklena žica
Širina osnovnega telesa 35 mm
Celotna dolžina L 290 mm
Debelina ščetin 0,35 mm
Delovna dolžina L3 140 mm
Dolžina ščetin H1 25 mm
Število vrst z žico 4
Material osnovnega telesa Les
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 575000 4
EAN/GTIN 4017359046418
Številka proizvajalca 10004042
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Ukrivljeno leseno telo z dvema izvrtinama za obešanje. Dolžina žičnatega dela 140 mm, višina žičnatega dela 25 mm, celotna dolžina pribl. 290 mm.