TYROLIT List za talno žago FSA 450x3,6x25,4 mm PREMIUM

Št. art.: 574846
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
Številka izdelka 574846
EAN/GTIN 9009015748465
Številka proizvajalca 574846
L-število L50140 100259
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • stroje z močjo do 15 kW , mehke do zelo trde agregate.
  • Podrobnosti: Lasersko varjeni do premer 600 mm.
  • Z zaščitnimi segmenti za preprečevanje prezgodnje obrabe glavnega rezila v območju priključka (učinek podrezovanja) in merilno odprtino za enostaven nadzor obrabe višine segmenta.
  • Reducirka 35–25,4 mm je dobavljen z žaginimi listi s 35 mm vpenjalna odprtina.

Lastnosti:

  • Oblika: C7SW DIAMANT KROŽNA RAZPRODAJA
  • Ustreznost materiala: Asfalt
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 40 - 3,6 - 9
  • dimenzija (D x G x v): 450 x 3,6 x 25,4 mm
  • Premer: 450 mm
  • Debelina: 3,6 mm
  • Izvrtina: 25,4 mm
  • Velikost zrnja: 30
  • Orodje za: Talne žage

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Kotni zaščitni segmenti
  • Merilna odprtina

Material:

  • Asfalt

Primerno za:

  • Talne žage