Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 30X6mm

Št. art.: 574253 30X6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
545 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge INOX-žica
⌀ ščetke D1 30 mm
Debelina ščetin 0,2 mm
Širina predela s ščetinami L1 6 mm
Dolžina ščetin H1 6 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Posukanje valovita
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 574253 30X6
EAN/GTIN 4067263934745
Številka proizvajalca 574253 30X6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.
Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.