Posebne ščetke za čiščenje s hitrovpenjalnim sistemom ⌀ 115 mm, Zrnatost: 50

Št. art.: 573531 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    39,31 € / 1 kos
  • od 5 kos
    32,76 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 50
Barva zelena
Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 573531 50
EAN/GTIN 9003173146316
Številka proizvajalca 34570191
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

Ulite posebne ščetke za čiščenje so homogena brusna telesa z mešanico precizno oblikovanih keramičnih zrn iz aluminijevega oksida in izredno dolgo življenjsko dobo. Izredno fleksibilni in prilagodljivi.

Uporaba:

Za skoraj vse vrste materiala pri najvišji možni delovni varnosti. Odstranjevanje rje, ostankov lepila, barve, rahlih prask in zarobka. Za poenotenje, zaključno obdelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje zarobka.
Z vgrajenim držalom M14 za neposredno uporabo na kotnih brusilnikih brez dodatnega pribora.