Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 50 mm, RD-ZB, Zrnatost: 80

Št. art.: 573510 80

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 80
Oznaka proizvajalca RD-ZB
Barva rumena
Maksimalno število vrtljajev 25.000 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 573510 80
EAN/GTIN 30051131075253
Številka proizvajalca 7525
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Posebni diski Bristle za čiščenje so homogena brusna telesa z mešanico precizno oblikovanih keramičnih zrn iz aluminijevega oksida in izredno dolgo življenjsko dobo. Izredno fleksibilni in prilagodljivi.

Uporaba:

Za skoraj vse vrste materiala pri najvišji možni delovni varnosti. Odstranjevanje rje, ostankov lepila, barve, rahlih prask in zarobka. Za poenotenje, zaključno obdelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje zarobka.
Uporaba na premih in malih kotnih brusilnikih z vpenjalnim brusnim krožnikom Roloc™ art. 554090554094 (vpenjalni trn z ⌀ 6 mm oz. vpenjalo M14).

Opomba:

Kompleten hitrovpenjalni sistem Roloc™ za ⌀ 50 mm in ⌀ 75 mm najdete od art. 554005 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov