Digitalno merilo ABS, IP67, palčno/metrsko, 0,404-12,4″, pogonski valjček

Št. art.: 573-708-20
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
Številka izdelka 573-708-20
EAN/GTIN 4946368846385
Številka proizvajalca 573-708-20
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ščipalo za merjenje razdalje med središči lukenj ima naslednje prednosti: Posebno za merjenje od središča luknje do središča luknje. Izvedejo se lahko tudi meritve od roba do sredine luknje.

Lastnosti:

  • Alarm nizke napetosti: Da
  • Številka starega članka: 573–708
  • Samodejna zaustavitev
    po 20 minutah brez funkcije: Da
  • Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi
  • Prenos podatkov: Da
  • Mejna vrednost
    Odstopanje meritve
    S MPE: ±0,0015″
  • Velikost / dimenzija: 0,45 X 0,138 X 0,034 M
  • Max. Reakcija
    hitrost: Neomejeno
  • Merilno območje: 0,404 – 12,4
  • Model: NTD10P-P12″M
  • OFFSET: 0,4″
  • OFFSET*: 0,4″
  • IZVOD (ničelna točka ABS): Da
  • Korak številk: 0,0005″/0,01 mm

PREDNASTAVITEV: Prednastavitev: Da
Funkcije: Z valjčkom za palec
Prikaz: LCD, višina znakov 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Inch-Metric: Inch/Metric
Dobavljeno: V kovčku, vključno z 1 baterijo SR-44.

Ustreznih izdelkov