Digitalni merilnik višine ABS, karbidne površine IP67, 0-300 mm

Št. art.: 573-679-20
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
Številka izdelka 573-679-20
EAN/GTIN 4946368846392
Številka proizvajalca 573-679-20
L-število L40010 14072
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta merila, posebej zasnovana za označevanje, vam ponujajo naslednje prednosti: Merilne površine s konicami iz volframovega karbida omogočajo natančno označevanje obdelovanca.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 300
Prirastek številk: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,03 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150 mm, 200 mm), 11 mm (300 mm).
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi