Digitalno merilo ABS, kotno, točkovno merjenje, 0-150 mm, IP67, pogonski valj

Št. art.: 573-652-20
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
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
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
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 573-652-20
EAN/GTIN 4946368727035
Številka proizvajalca 573-652-20
L-število L40010 12378
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Stročnice z navznoter nagnjenimi merilnimi površinami imajo naslednje prednosti: Omogoča merjenje debeline sten v izvrtinah.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0-150
Prirastek številk: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,03 mm
Ponovljivost: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

Ustreznih izdelkov