Digitalno merilo ABS AOS, konst. Merilna sila, palec/metrska, 0-7"

Št. art.: 573-291-30
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
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 573-291-30
EAN/GTIN 4946368688459
Številka proizvajalca 573-291-30
L-število L40010 11544
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Merilo ABSOLUTE z merilno celico za merjenje elastičnih obdelovancev vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi majhne in stalne merilne sile je idealen za merjenje elastičnih materialov, kot so plastični in gumijasti deli, ki jih s standardnim merilom ni mogoče izmeriti s ponovljivo natančnostjo. Višina številk: 9 mm (merjenje brez utrujanja zaradi visokokontrastnega LCD-zaslona) Merilo ABS (ABSOLUTE) po vklopu ne potrebuje začetne nastavitve in nima omejitve hitrosti premikanja. Izjemno dolga življenjska doba baterije

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 7
Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,002″.
Ponovljivost: 0,0005″
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Merilna sila: 0,5-1
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: približno 18.000 ur.

Ustreznih izdelkov