Natančne tehtnice Max 20000 g: d=0,05 g

Št. art.: 572-55
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 572-55
EAN/GTIN 4045761356924
Številka proizvajalca 572-55
L-število L40250 392
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Zaradi številnih tipičnih laboratorijskih funkcij, kot so funkcija receptov, določanje odstotkov in visoka natančnost, je tehtnica KERN 572 zanesljiv partner za vsakodnevno delo v laboratoriju
  • Robustna zasnova, tipične industrijske funkcije, kot so štetje kosov, tehtanje brez tresljajev in velika območja tehtanja, predurčujejo to serijo za vse industrijske aplikacije, kjer se zahteva najvišja natančnost
  • KERN Universal Port (KUP): omogoča priključitev zunanjih vmesniških adapterjev KUP, npr. RS-232, USB, Bluetooth ali Ethernet, za izmenjavo podatkov in nadzornih ukazov brez potrebe po namestitvi
  • Komunikacijski protokol KERN (KCP): KCP omogoča spraševanje in daljinsko upravljanje tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnikov
  • Enotna, poenostavljena filozofija delovanja
  • Prosto programirljiva enota za tehtanje, npr. prikaz neposredno v dolžini niti g/m, teži papirja g/m² itd
  • Robustno ohišje iz tlačno litega aluminija zagotavlja stabilno stojalo, ščiti tehnologijo tehtanja in je neobčutljivo na vsakodnevno uporabo
  • Mehurčkasti nivo in nastavljive nogice za natančno izravnavo tehtnice so standardna oprema
  • Zaščitni pokrov je vključen v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 21 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, W×D 160×200 mm
  • Celotne mere Š×G×V 180×310×85 mm
  • Neto teža približno 2,8 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov