Krožna žična ščetka (zelena) INOX-žica 0,30 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 178X32mm

Št. art.: 570200 178X32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 178 mm
Širina ščetke 29 mm
⌀ izvrtine d1 50 mm
⌀ reducirnega obroča 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Dolžina ščetin H1 37 mm
Maksimalno število vrtljajev 6.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 570200 178X32
EAN/GTIN 4017359004999
Številka proizvajalca 355363
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Trda valovita žica trdno vtisnjena v jekleno telo. Velika gostota žice, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo zamenljivih reducirnih obročev (zajeti v obsegu dobave).

Uporaba:

Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.
Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.